ヘッドホン HPH-150 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57601277 品番HPH150Bブラック
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。
・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。

付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) コード長さ(m)2 本体質量(g)163(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類左側片出し インピーダンス(Ω)48 最大入力(mW)1000 音圧感度(dB)101 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする