SQ200 メトロノーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57601374 品番SQ200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル
・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)〜METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。
・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。
・テンポレンジは業界初の「1〜300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。
・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。
・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。
・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。
※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。

仕様
サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)
、テンポ:1〜300回/分
、ビート:0〜9
、基準音発振:C2〜B6(60音)
、基準ピッチ:A4=415、438〜446Hz(1Hz刻み)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする