323-10-1.0EM 反射式規制標識『最高速度』 吾妻商会(AZUMA) 57601819 323-10-1.0EM 反射式規制標識『最高速度』 吾妻商会(AZUMA) 57601819

反射式規制標識『最高速度』

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57601819 品番 323-10-1.0EM
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

最高速度を標示した標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。

用途
車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置
車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置
材質アルミニウム 厚さ(mm)1 寸法(Φmm)600 表示内容最高速度10km/h 取付金具組数2、寸法Φ60.5、平リブ 反射シートEGP普通反射シート
注意
※公道に設置する場合、公安委員会の承認が必要です。車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。支柱・基礎ブロック含まず。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする