吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
吾妻商会(AZUMA)の 道路標識/構内標識
反射式規制標識『最高速度』
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57601828
品番
323-10-1.0HM
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
最高速度を標示した標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途
車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置
車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
1
寸法(Φmm)
600
表示内容
最高速度10km/h
取付金具
組数2、寸法Φ60.5、平リブ
反射シート
HIP高輝度反射シート
注意
※公道に設置する場合、公安委員会の承認が必要です。車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。支柱・基礎ブロック含まず。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません