ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ プッシュカット 詰め替え
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57601959
品番
MT-15PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
プッシュカット用詰め替えです。車両塗装時にも使用されている高品質タイプです。
幅(mm)
82
高さ(mm)
128
質量(g)
24.5
奥行(mm)
15
テープ幅(mm)
15
基材
和紙
テープ長さ(m)
17.5
テープ種類
和紙(青)
粘着剤
アクリル系
アズワン品番
65-0348-93
繰り返し・詰め替え
対応