VXR2260-10-6DS 直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR22 SMC 57601966

直動形2ポートソレノイドバルブ VXR22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57601966 品番 VXR2260-10-6DS
参考基準価格(税別)¥23,380 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)

ポート数2 管接続口径Rc1 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする