SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
直動形2ポートソレノイドバルブ VXR22
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57601984
品番
VXR2260-10N-3D
参考基準価格(税別)
¥23,050
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
ポート数
2
管接続口径
NPT1
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油