アルコール除菌剤 E70(スプレー容器付き)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4L) 注文コード57602056 品番17422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

エタノール濃度70%の高濃度アルコール
除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合
スプレーボトル付
日本製

効果除菌 エタノール濃度(v/v%)70 エタノール濃度(w/w%)62 用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル 寸法(mm)195×110×281 エタノール含有率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※皮革、電子機器類、家具などには使用しないでください
※皮膚の弱い方はご遠慮下さい
※火気厳禁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
取っ手など清掃
全国官報販売協同組合 様 (卸売・小売業)

使いやすい。だいたい半年に1ケースのペースで使っている。

2023-01-28
用途:
手指消毒
その他業種

アルコール濃度も高く安価でありがたいです。
使用後もベタベタせず揮発も早いです。
逆に使用後に肌が乾燥するくらいの印象なのはイソプロピルアルコール含有のためかな?と素人な推測をしました。

付属の蛇腹については、蛇腹に空いている吸気孔を傾けた時に上になるように刺し込むと液漏れせず使えました。(蛇腹を開かないと気づかなかったので最初はこぼしました。)

1人が参考にしています
対象商品:
57602056
2022-02-17
用途:
食堂の除菌

詰め替え用のスプレーが付いているので助かります。
スプレー付きと無し、両方選べると助かります。

対象商品:
57602056
2021-12-15
用途:
手指の消毒、清掃
新立大一興業株式会社 様 (建設業・工事業)

スプレー容器が付いてくるので便利です。
蛇腹がついてきますが、つけても漏れてうまく詰め替えできないので改良をお願いしたいです。

対象商品:
57602056
2021-11-13
用途:
作業後の手指消毒に使用
株式会社新都ロックセキュリティ 様 (サービス業)

値段相応でアルコール臭も少なく、スプレー容器付きで使いやすい。
タンクから注ぐ際も蛇腹の移し替えノズルがありがたいです。

対象商品:
57602056
2021-07-24
用途:
家具や床の掃除
医療・福祉・介護関連業

注ぎ口も付いていて使いやすいです。
スプレー容器は付きとそうでないものと選べると良いと思います。

対象商品:
57602056
2021-05-31
用途:
社内消毒
サービス業

古河薬品工業
アルコール除菌剤 E70(スプレー容器付き)を、4個購入しました。
スプレー容器付で、使用しやすかったです。

対象商品:
57602056
2021-03-21
用途:
エレベーターのボタン消毒に使用しています。
その他業種

蛇腹の取付が上手く出来ないのか、漏れることがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする