スクエアライト100W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57602065 品番 LEIS-100D-JW-50K
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯400W相当の明るさ。

用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用 付属品M10×25ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型、サーモプロテクター付(ライン間:2kv/対アース間:4kv) 質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V/102、200V/101 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3 定格電流(A)100V/1.03、200V/0.52 全光束(Lm)13000 プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-25〜40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番65-1856-76 LED寿命(時間)5000 入力電圧範囲(V)90〜305 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83(高演色LED) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする