用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用
仕様調光式、ON/OFF調光スイッチ付
質量(kg)5.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.5〜102
定格電圧(V)100
コード長さ(m)4.5
定格電流(A)0.07〜1.03
全光束(Lm)13000
プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10〜40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)5000
入力電圧範囲(V)90〜121
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150
グリーン購入法適合
電球の種類LED