SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
直動形2ポートソレノイドバルブ VXR23
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1 1/2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
57602124
品番
VXR2380-14N-3D
参考基準価格(税別)
¥34,930
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
ポート数
2
管接続口径
NPT1 1/2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油