VXS2230Q-02-1GR1 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS22 SMC 57602221

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ポート数2 注文コード57602221 品番VXS2230Q-02-1GR1
参考基準価格(税別)¥15,020 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ポート数など147種類から選べます 他の種類を見る

・蒸気用
・長寿命 300万回(メーカー試験条件による)
・耐異物性向上
・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
・保護構造:IP65

ポート数2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/4 型式VXS22 リード線取出方法グロメット 質量(g)490 タイプ全波整流器タイプ 保護構造耐塵、防噴流(IP65) 電源AC-H種 材質(シール)FKM ブラケットなし 弁形式/ボディ形状N.C./単体 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)3.0(水圧にて) 絶縁種別(コイル)H 材質(ボディ)SUS 最高作動圧力差(MPa)1.0 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ 弁漏れ(cm3/min)1.0以下 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)蒸気、183以下 周囲温度(℃)-10〜60 流量特性Avx10-6m2:58、Cv:2.4 許容漏洩電圧定格電圧の10%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする