VXS2350Q-06-2TLR1-B 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23 SMC 57603777

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 注文コード57603777 品番VXS2350Q-06-2TLR1-B
参考基準価格(税別)¥32,230 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はポート数86種類から選べます 他の種類を見る

蒸気用
長寿命 300万回(メーカー試験条件による)
耐異物性向上
皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
保護構造:IP65

ポート数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする