代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの エジェクタ関連部品
TRUSCOの エジェクタピン
ストレートコアピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57603859
品番
T-CPH3.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-0709
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59〜61HRC)
軸径(Φmm)
3.1
全長(mm)
50
ツバ厚(mm)
4
H(mm)
6