曜日別特売
T-CPH4.4 ストレートコアピン TRUSCO 57603938

代表画像

T-CPH4.4 ストレートコアピン TRUSCO 57603938
T-CPH4.4 ストレートコアピン TRUSCO 57603938

ストレートコアピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード57603938品番T-CPH4.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。

用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番257-3257材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)軸径(Φmm)4.4全長(mm)50ツバ厚(mm)4H(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする