代表画像

T-CPH5.1 ストレートコアピン TRUSCO 57603990 T-CPH5.1 ストレートコアピン TRUSCO 57603990

ストレートコアピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57603990 品番T-CPH5.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-5008 材質ハイス鋼SKH51(硬度59〜61HRC) 軸径(Φmm)5.1 全長(mm)50 ツバ厚(mm)4 H(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする