※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリマット
作業台用ビニールマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57604367
品番
ELD-1200
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
900
トラスコ品番
455-0871
用途
作業台や棚のマットに
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
2
色
グリーン(表面)、黒(裏面)
注意
※表面にツヤがございます。