用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。トラスコ品番258-0325セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済)材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼色オレンジ寸法H(mm)重量フック:26全長(m)1基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145寸法F(mm)重量フック:45使用温度(℃)100度以下寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21寸法E(mm)重量フック:36寸法B(mm)マスターリンク:75寸法(m)リーチ:1寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17アイ部幅(mm)30金具重量フック寸法I(mm)重量フック:33寸法G(mm)重量フック:51最大使用荷重(t)3ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8チェーン本数2本吊アイの長さ(mm)125縫製部の長さ(mm)240アイの厚さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)重量フック:185色(フック)オレンジ寸法E'(mm)重量フック:29ベルト幅×厚さ(mm)50×8