曜日別特売
G50-2P20 フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO 57604455

メイン画像

G50-2P20 フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO 57604455
G50-2P20 フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO 57604455
G50-2P20 フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO 57604455
G50-2P20 フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO 57604455

フック付きベルトスリング 2本吊り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット全長(m)2寸法(m)リーチ:2注文コード57604455品番G50-2P20
参考基準価格(税別)¥40,720販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。
楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。

用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。トラスコ品番258-0332セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済)材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ寸法H(mm)重量フック:26全長(m)2基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145寸法F(mm)重量フック:45使用温度(℃)100度以下寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21寸法E(mm)重量フック:36寸法B(mm)マスターリンク:75寸法(m)リーチ:2寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17アイ部幅(mm)30金具重量フック寸法I(mm)重量フック:33寸法G(mm)重量フック:51最大使用荷重(t)3ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8チェーン本数2本吊アイの長さ(mm)125縫製部の長さ(mm)240アイの厚さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)185色(フック)オレンジ寸法E'(mm)重量フック:29ベルト幅×厚さ(mm)50×8
注意
※必ず吊角度毎の使用荷重以下でご使用ください。
※使用荷重は2点均等吊時の使用荷重です。1点吊で使用する場合は荷重を1/2に減らしてご使用ください。
※フック・リングの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※耐化学薬品用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする