曜日別特売
S082-0410 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604507

代表画像

S082-0410 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604507
S082-0410 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604507
S082-0410 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604507

蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(120本)
呼び径dM4
寸法L(mm)10
内容量1缶(120本)注文コード57604507品番S082-0410
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手で締め付けることのできるボルトです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4615材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)10寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21呼び径dM4呼び寸法L(mm)径:10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする