代表画像
TRUSCO
蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(100本)
1缶(100本)
1缶(120本)
1缶(90本)
1缶(80本)
1缶(60本)
呼び径d
M5
M4
M5
寸法L(mm)
8
8
10
12
15
20
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1缶(100本)
注文コード
57604550
品番
S082-0508
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
手で締め付けることのできるボルトです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-4611
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
21
羽根高(mm)
(H)11
羽根幅(mm)
(D)21
呼び径d
M5
呼び寸法L(mm)
径:8
RoHS指令(10物質対応)
対応