曜日別特売
S082-0512 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604568

代表画像

S082-0512 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604568
S082-0512 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604568
S082-0512 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604568

蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(90本)
呼び径dM5
寸法L(mm)12
内容量1缶(90本)注文コード57604568品番S082-0512
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手で締め付けることのできるボルトです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4610材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)12寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21呼び径dM5呼び寸法L(mm)径:12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする