ブレードホース 6X11mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 全長(m)15 注文コード57605155 品番TB-611-15
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は全長・長さなど46種類から選べます 他の種類を見る

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 トラスコ品番250-8342 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り クリア 使用温度範囲(℃)0〜60℃ 全長(m)15 最高使用圧力(MPa)1 許容曲半径40 外径(mm)11 内径(mm)6
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする