代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの ガイドピン部品
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
60
寸法D(mm)
13
注文コード
57608890
品番
T-GGPH13-60
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
全長・寸法D
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
256-2883
材質
高炭素クロム軸受鋼SUJ2
全長(mm)
60
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
5
寸法T(mm)
5
寸法N(mm)
19
H(mm)
18