曜日別特売

MC用ロングジグブロック(ブッシングタイプ)

MC用ロングジグブロック(ブッシングタイプ) - ニューストロング販売

基準穴ピッチ50±0.02にブッシュ・ヘリサートを施しています。
ブッシングタイプですので、専用治具として使用出来ます。

用途
多品種ワークに対応。
材質
鋳鉄(FC300)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※受注生産品になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
トラスコ品番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
二面幅(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05506126SJBL-6385B16837-8902850315(±0.2)630
¥2,945,447
¥2,498,000
¥2,747,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506151SJBL-4065B16837-8882650200(±0.2)400
¥1,463,965
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506230SJBL-5075B12837-8891750250(±0.2)500
¥1,993,828
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506248SJBL-6385B12837-8901850315(±0.2)630
¥2,887,887
¥2,498,000
¥2,747,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506318SJBL-5075B16837-8892750250(±0.2)500
¥1,695,473
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506501SJBL-4050B12837-8876500200(±0.2)400
¥1,141,977
¥969,800
¥1,066,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506571SJBL-6370B16837-8897700315(±0.2)630
¥2,415,637
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506668SJBL-5060B12837-8886600250(±0.2)500
¥1,697,532
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506738SJBL-4050B16837-8877500200(±0.2)400
¥1,164,610
¥989,800
¥1,088,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506756SJBL-80100B16837-89071000400(±0.2)800
¥4,647,147
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506817SJBL-4065B12837-8881650200(±0.2)400
¥1,625,515
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05506842SJBL-80100B12837-89061000400(±0.2)800
¥4,547,047
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507341SJBL-5060B16837-8887600250(±0.2)500
¥1,730,452
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507359SJBL-8080B12837-8911800400(±0.2)800
¥3,695,473
¥3,198,000
¥3,517,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507472SJBL-8080B16837-8912800400(±0.2)800
¥3,781,893
¥3,198,000
¥3,517,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05507736SJBL-6370B12837-8896700315(±0.2)630
¥2,372,428
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする