八州電工
八州電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
八州電工の ボックス/カバー
八州電工の ボックス
プルボックス 民間仕様(アース付)・被せふた
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57609467
品番
IE1010WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
アース端子付
材質
民間仕様
形状
被せふた
深さ(mm)
100
板厚(mm)
1.6
仕上
さび止め
縦(mm)
100
横(mm)
100