メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) スチール(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(1500個)
注文コード
57609784
品番
S109-0005
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2079
材質
スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
5.5
呼び径
M5
外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応