メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) スチール(黒クロメート) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1500個)
注文コード
57609809
品番
S110-0005
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2082
材質
スチール、表面処理:BC(黒クロメート)仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
5.5
呼び径
M5
外径(Φmm)
12