メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1100個)
注文コード
57610010
品番
S116-0005
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ISO規格製品より少し大きくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8328
材質
真鍮、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.8
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
5.5
呼び径
M6
外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応