メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(ISO) ステンレス ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(7500個)
注文コード
57610055
品番
S119-0026
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ISO小形規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8340
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.5
内径(Φmm)
2.8
呼び径
M2.6(小形)
外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※呼径に小形がついているものは小形丸です。