八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の ケーブル支持具
八州電工の ダクトクリップ
Dクリップ スーパーダイマ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
57610088
品番
DHRS36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
スーパーダイマ
適合
SGP管:(呼称)32/42.7、VE管:(呼称)36/42、CD管:(呼称)36/42
寸法H(mm)
69
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
47
適合鋼管外径(Φmm)
(呼称)36/41.9
適合レール
レールエースD1・D2・D15