メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1800個)
注文コード
57610107
品番
S120-0006
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
JIS小形規格の座金です。
ISO規格製品より少し大きくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8346
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.8
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
6.5
呼び径
M6(小形)
外径(Φmm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応