メイン画像

S121-6505 丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57610195 S121-6505 丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57610195 S121-6505 丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57610195

丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(150個) 注文コード 57610195 品番 S121-6505
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-8352 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)2 内径(Φmm)6.5 呼び径M6 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする