代表画像
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの プラグ・キャップ
TRUSCOの 六角穴付ねじプラグ
テーパープラグ(スチール) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(40個)
注文コード
57610290
品番
S074-0308
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-8636
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
長さ(mm)
(t)5
呼び寸法
PT3/8
長さL(mm)
10.0±0.4
寸法t(mm)
5
二面幅S(mm)
8