代表画像
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの プラグ・キャップ
TRUSCOの 六角穴付ねじプラグ
テーパープラグ(スチール) 三価クロメート ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(180個)
注文コード
57610335
品番
S075-0108
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-8639
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
長さ(mm)
(t)3
呼び寸法
PT1/8
長さL(mm)
7.0±0.4
寸法t(mm)
3
二面幅S(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応