代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの 座金組込 六角穴付ボルト
十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(180本)
注文コード
57610466
品番
S014-0510
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。
座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-1512
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M5
頭部厚(mm)
3.5
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応