毛玉クリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57610499 品番KD401 W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カンタン、お手入れに。持ち運びに便利なハンディサイズ。
大人気のテスコム毛玉クリーナーシリーズKD400がリニューアル!
バッグにも入る コンパクト設計
ホコリ取りブラシつき
ピンポイントで使いやすい 直径30mm刃
収納ケース装着時は電源が入らない 安全設計
収納ケースにしまえる! 掃除用ブラシつき
乾電池式

付属品掃除用ブラシ・収納ケース W/ホワイト 直径(Φmm)刃:30 電源DC3.0V 単三形アルカリ乾電池 2本(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×44×97 本体質量(g)96(収納ケース別) コードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする