代表画像

S018-0410 座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入 TRUSCO 57610527 S018-0410 座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入 TRUSCO 57610527 S018-0410 座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入 TRUSCO 57610527

座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(270本) 注文コード 57610527 品番 S018-0410
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。
座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。
締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
ヘキサゴンパック入りです。

付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100 トラスコ品番262-1578 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)10 寸法d(mm)M4 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする