曜日別特売
TWSP4P6S1.5 玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り TRUSCO 57610606

玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットワイヤー径(Φmm)6全長(m)1.5注文コード57610606品番TWSP4P6S1.5
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。トラスコ品番216-8589材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ被覆:赤透明タイプ4本吊り全長(m)1.5ワイヤー径(Φmm)6外径(mm)8安全使用荷重(t)(4本吊り)吊り角度60度以内 0.76スリング径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする