メートルねじ用丸ダイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57610676 品番 T75D-36X3.0
参考基準価格(税別)¥82,960 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番396-1217 厚さ(mm)25 ピッチ(mm)3 呼び寸法M36 外径(mm)75 加工ねじメートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする