TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
メートルねじ用丸ダイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57611017
品番
T100D-60X2.0
参考基準価格(税別)
¥333,340
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番
396-1234
厚さ(mm)
30
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M60
外径(mm)
100
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。