カクケイ
カクケイの 封筒
カクケイの クッション封筒(エコパックメール 等)
紙クッション封筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
A5用
注文コード
57611077
品番
FK0402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
すべて紙素材!「脱プラ」で海洋保護!クッション性も安心!薄くて軽いのでコスト削減に!
幅(mm)
250
材質
紙(未晒クラフト)
高さ(mm)
195
サイズ
A5用
用途
物を入れて奥に押し込むと、中の封筒がメッシュ状に延びてハニカム構造となり、緩衝材の様なクッション素材に変化します。中も外も紙素材でできているので、分別不要です。