カクケイ
カクケイの 封筒
カクケイの クッション封筒(エコパックメール 等)
紙クッション封筒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
57611086
品番
FK0403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
すべて紙素材!「脱プラ」で海洋保護!クッション性も安心!薄くて軽いのでコスト削減に!
幅(mm)
310
材質
紙(未晒クラフト)
高さ(mm)
225
サイズ
A4用
用途
物を入れて奥に押し込むと、中の封筒がメッシュ状に延びてハニカム構造となり、緩衝材の様なクッション素材に変化します。中も外も紙素材でできているので、分別不要です。