ふとん干し コンパクト収納タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57611138 品番CFS-200S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

限られたスペースでも十分に干せるふとん干しです。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。横からスライドしてふとんをかけられるので、簡単に干せます。ふとんは4枚干せます。また掛けやすいように、干すものに合わせて形を変えることができます。先端のパーツを回して竿の向きを変えます。工具不要で、組み立てが簡単です。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)5100 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250〜2000×600×1130、洗濯を干す場合:1250×960×1130 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×1370

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする