曜日別特売
625ATさわるな危険 AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨 リンレイテープ 57611253

AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容さわるな危険
内容量1巻注文コード57611253品番625ATさわるな危険
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~
手で切れて、糊残りしにくい

イエローテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.14基材PEクロス粘着剤アクリル系主な用途養生用文字内容さわるな危険粘着力2.04N/cm仕様4色印刷ピッチ(mm)印刷:204文字種別日本語・英語伸び(%)18使用可能ラベル約47枚引張強度(N/cm)65.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57611244
2023-12-11
用途: 土足禁止の部屋へのゲストへのアナウンス
サービス業

剥がす際キレイにはがれるので感動しました。
リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする