TRUSCO
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び寸法
M56
M56
M56
M54
M55
M58
M60
M62
M64
M65
M68
M70
M72
M75
M76
M78
M80
M82
M85
M90
M95
M100
M110
M115
M120
M30
M33
M36
M39
M42
M43
M44
M45
M46
M48
M50
M52
ピッチ(mm)
5.5
2
1.5
3
4
5.5
6
3.5
4.5
5
全長(mm)
205
205
205
135
180
215
185
140
225
235
145
190
150
245
155
255
195
200
165
170
175
120
125
130
先端
上
上
先
中
全326種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57611428
品番
T-HT56X5.5-3
参考基準価格(税別)
¥159,240
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途
被削材:鉄、軽金属。
ねじ山の修正、作製。
トラスコ品番
395-9893
材質
低合金鋼(SKS)
全長(mm)
205
ピッチ(mm)
5.5
呼び寸法
M56
先端
上
下穴径(Φmm)
50.5
ねじ長さ(mm)
95
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
44
シャンク四角部(mm)
35
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
JIS3級
注意
※ステンレス材には使用できません。
商品豆知識
ハンドタップの種類