曜日別特売
T-HT56X2.0-2 ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCO 57611480

ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M56
M56
M54
M55
M58
M60
M62
M64
M65
M68
M70
M72
M75
M76
M78
M80
M82
M85
M90
M95
M100
M110
M115
M120
M30
M33
M36
M39
M42
M43
M44
M45
M46
M48
M50
M52
ピッチ(mm)2
全長(mm)135
135
180
205
215
185
140
225
235
145
190
150
245
155
255
195
200
165
170
175
120
125
130
先端
内容量1本注文コード57611480品番T-HT56X2.0-2
参考基準価格(税別)¥159,240販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
ねじ山の修正、作製。
トラスコ品番395-9271材質低合金鋼(SKS)全長(mm)135ピッチ(mm)2呼び寸法M56先端下穴径(Φmm)54ねじ長さ(mm)55精度JIS3級表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)44シャンク四角部(mm)35加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
注意
※ステンレス材には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする