曜日別特売
DKT-13S-1 コルゲートチューブ デンカエレクトロン 57611804

DKT-13S-1 コルゲートチューブ デンカエレクトロン 57611804
DKT-13S-1 コルゲートチューブ デンカエレクトロン 57611804
DKT-13S-1 コルゲートチューブ デンカエレクトロン 57611804
DKT-13S-1 コルゲートチューブ デンカエレクトロン 57611804

コルゲートチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1m)注文コード57611804品番DKT-13S-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。
電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。
作業が楽な軽量タイプです。
自己消化性に優れています。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。

材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: バイク配線の保護
医療・福祉・介護関連業

太さも色々あり適度な長さと価格で販売してくれてるので助かります。
使い分けで何種類か予備も購入しました。

対象商品 : 57611786
2020-11-13
用途: オートバイのメンテ
製造業

ウインカー、テールランプの配線のまとめに使用。コルゲートチューブに違いがあるか分からないが家に転がっているものより質感がいいと思います。経年劣化が少なければ星5ですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする