UL対応 熱収縮チューブ(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 57611883 品番 SZF2-3.0B-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。
標準色は【黒・白】の2色です。
収縮率は2:1となります。
こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
1.5Φ〜でサイズレンジが豊富です。

用途電子機器、通信、自動車など 仕様銅腐食性:腐食なし 材質ポリオレフィン 長さ(m)200 使用温度範囲(℃)-55〜125 規格UL224 VW-1 600V、No:E314714 収縮前内径(Φmm)D:3.0 伸び(%)>400 収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100) 引張強度(MPa)>14 収縮率(%)軸方向:0±5 偏心>30% 収縮率2:1 収縮後内径(Φmm)D1:1.5 抵抗値(Ω)>1014.cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする