色ネービー
サイズS
種別長袖ジャンパー
機能ストレッチ、抗菌、野帳対応、消臭、帯電防止素材使用
混率(%)ポリエステル85、綿15
生地ボディフィールオックス
胸囲(cm)104
肩幅(cm)43
袖丈(cm)56
着丈(cm)59
仕様背当プリント、カモフラプリントファスナー、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴ入りスライダー×3、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、飾りステッチ(背中)、パイピング、ワッペン、左袖ペン差し、フロント/金属ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン
RoHS指令(10物質対応)対応